Sada 10 řezných kotoučů-SP 125x1,0x22,23-100 let

Č. pol.: 616399000
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616399000
EAN/GTIN 4061792258174
Číslo výrobcu 616399000
Číslo L L01750 1784

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění nerezových ocelí/nerezové oceli
  • Neobsahuje železo, síru a chlor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností nástroje
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 2.000 kg
  • Průměr x tloušťka x vrtání: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 13200 ot/min
  • Třída kvality: A 60 R
  • Verze: přímá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.