Nástrčný klíč 1/2″ dlouhý šestihran 14 mm

Č. pol.: 6163620
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6163620
EAN/GTIN 4010886616369
Číslo výrobcu 6163620
Číslo L L60160 5389

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Ocel, mangan-fosfátovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 77,0 mm
  • Ø vložky 1: 22,8 mm
  • Ø zasunutí 2: 25,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 13,0 mm
  • Celková délka [mm]: 77 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka