10 řezných kotoučů - SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Č. pol.: 616359000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 616359000
EAN/GTIN 4007430166661
Číslo výrobcu 616359000
Číslo L L01750 475
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění nerezové oceli/obrábění nerezové oceli
  • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13200 /min
  • Třída kvality: A 60 R.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka