Řezný kotouč flexiamant125x2,5x22,23 ocel, TF 42

Č. pol.: 616310000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616310000
EAN/GTIN 4007430401151
Číslo výrobcu 616310000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění kovů
  • Tvrdost: střední
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Vyvážený řezný výkon a životnost nástroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 30-R.