Řezací kotouč flexiarapid super 125x0,8x22,23 Inox, TF 42

Č. pol.: 616209000
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616209000
EAN/GTIN 4007430200440
Číslo výrobcu 616209000
Číslo L L01750 1674

Popis

Popis:

  • Supertenký vysoce výkonný kotouč speciálně pro zpracování nerezové oceli
  • Nejvyšší řezný výkon s velmi dlouhou životností díky použití speciálního korundu
  • Bez železa, síry a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Lze použít při stavbě vozidel, kontejnerů, karoserií, rozvaděčů apod.
  • Řezné kotouče pro tiché, bezotřepé a přesné řezání
  • Tvrdost: tvrdá
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 0,8 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 60-U..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.