Řezací kotouč flexiarapid 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Č. pol.: 616186000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 616186000
    EAN/GTIN 4007430445421
    Číslo výrobcu 616186000
    Číslo L L01750 498

    Popis

    Popis:

    • Tenký těžký pilový list zejména pro nerezové, tenkostěnné materiály, jako je např. trubky, plechy, profily, dráty
    • Tvrdost: tvrdá
    • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálního korundu
    • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
    • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • A 60-R při tloušťce 1 mm; A 46-R při tloušťce 1,6 mm; A 30-R při tloušťce 1,9 mm.

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 60-R.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka