Hrncový kotouč 110/90x55x22,23 C 16 N, kámen

Č. pol.: 616171000
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
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616171000
EAN/GTIN 4007430400697
Číslo výrobcu 616171000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé práce, také pro odlitky
  • Syntetická pryskyřice lepená
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností
  • Povrchové broušení při veškerém zpracování kamene
  • Vhodné také pro odlitky a neželezné kovy
  • Maximální pracovní rychlost 50 m/s
  • Pro úhlové brusky s brusným kotoučem Ø 180 mm a 230 mm
  • Tvrdost: středně tvrdá.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 8600 /min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka