Řezací kotouč flexiamant super 115x2,0x22,23 ocel, TF 42

Č. pol.: 616100000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 616100000
    EAN/GTIN 4007430437389
    Číslo výrobcu 616100000
    Číslo L L01750 703

    Popis

    Popis:

    • Univerzální kotouč pro obrábění kovů
    • Tvrdost: tvrdá
    • Extrémně vysoký řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálního korundu
    • Nejlepší výsledky při použití výkonných úhlových brusek
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 2 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 36-T.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka