Nástrčný klíč 1/2″ šestihran 13 mm

Č. pol.: 6160520
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6160520
EAN/GTIN 4010886616055
Číslo výrobcu 6160520
Číslo L L60160 2982

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
S strojním pohonem, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, leštěná
* Není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 38,0 mm
  • Ø vložky 1: 21,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 25,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 6,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 25 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Zkušební moment (min.) [Nm]: 249 Nm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka