Nástrčný klíč 1/2″ šestihran 10 mm

Č. pol.: 6160280
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6160280
    EAN/GTIN 4010886616024
    Číslo výrobcu 6160280
    Číslo L L60160 4757

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
    S strojním pohonem, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    S čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
    Speciální ocel GEDORE, leštěná
    * Není normalizováno.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Typ ovládání: strojově ovládané
    • Délka vložky: 38,0 mm
    • Ø vložky 1: 17,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 25,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 5,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 25 mm
    • Celková výška [mm]: 25 mm
    • Celková délka [mm]: 38 mm
    • Materiál: ocel
    • Povrch: leštěná
    • Zkušební moment (min.) [Nm]: 147 Nm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka