{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 7 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 12 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 14 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197442444 | |
Číslo výrobcu | 615900 7X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 7X8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
376 kus/y s okamžitým dodaním
4,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
4,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 020 kus/y s okamžitým dodaním
9,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 180 | 180 | 180 |
Rozmer cez steny 1 | 7 | 7 | 7 |
Rozmer cez steny 2 | 8 | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 14 | 14 | 14 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |