Nástrčný klíč s 1/2″ vnitřní TORX T50

Č. pol.: 6158030
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka skrutkovača

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6158030
    EAN/GTIN 4010886615805
    Číslo výrobcu 6158030
    Číslo L L60160 1073

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    Chromovaný
    S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný.

    Charakteristika:

    • Výstupní velikost TX (uvnitř): T50
    • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 8,83 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
    • Celková šířka [mm]: 23 mm
    • Celková výška [mm]: 23 mm
    • Celková délka [mm]: 56 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Rozměr šroubu: M10
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 17,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka