{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 36 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 41 mm | |
Dĺžka kľúča L | 440 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 53 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 60 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615700 36X41 | |
Číslo výrobcu | 615700 36X41 |