Popis:
Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 12 mm, směr (RUKA) vpravo, průměr vrtání (DC) 10,6 mm, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrické 10,6 mm, počet řezných hran (NOF) 56, délka sklíčidla (LCF) 71 mm, celková délka (OAL) 118 mm, efektivní délka (LU) 2 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10.6 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10.6 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 71 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 118 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 56 mm