Popis:
Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 4,5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 4,5 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 24 mm, celková délka (OAL) 66 mm, efektivní délka (LU) 17 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.5 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 24 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 66 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 35 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 17 mm