SCD 030-014-060 AP3N IC908 Plně tvrdokovové vrtáky DIN 3567 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 6154707
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6154707
EAN/GTIN 7291075369922
Číslo výrobcu 6154707
Číslo L L24240 83

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 3 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 3 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 20 mm, celková délka (OAL) 62 mm, efektivní délka (LU) 14 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 20 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 62 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 34 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 14 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka