SCD 062-043-080 ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 6154631
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6154631
EAN/GTIN 7291075372021
Číslo výrobcu 6154631
Číslo L L24240 29

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 6,2 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 6,2 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 53 mm, celková délka (OAL) 91 mm, efektivní délka (LU) 43 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 6.2 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 6.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 53 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 91 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Použitelná délka (LU) 43 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka