SXE 150-2,5 BL vibrační bruska

Č. pol.: 615025700
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
    Druh produktu Excentrická bruska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 615025700
    EAN/GTIN 4007430320834
    Číslo výrobcu 615025700

    Popis

    Popis:

    • Extrémně lehká a plochá náhodná orbitální bruska se symetrickým designem pro snadnou výměnu rukou nebo obouruční ovládání
    • Vibrační kruh 2,5 mm pro nejvyšší kvalitu povrchu s dobrým úběrem materiálu
    • Nesklouzavý pádlový spínač s funkcí mrtvého muže pro bezpečné spuštění a volitelnou regulací otáček
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s pevnou hřídelí pro broušení při rychlostech specifických pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
    • Elektronické přednastavení požadovaného rozsahu otáček
    • Plynulý rozběh minimalizuje vady povrchu při dotyku
    • Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost při broušení i v nepřetržitém provozu
    • Nízké vibrace pro pohodlnou práci v nepřetržitém provozu
    • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
    • Oddělený hlavní vypínač chrání před neúmyslným spuštěním
    • Brzda motoru a kotouče umožňuje rychlé odstavení stroje
    • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
    • Brusný kotouč s vícenásobným děrováním pro účinné odsávání a delší životnost brusiva
    • Pro práci se 125-ti mm lze použít brusný kotouč ″s více otvory″ Ø 125 mm (příslušenství 630264000)
    • Servisně přívětivý díky vyměnitelnému kabelu
    • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

      Rozsah dodávky
    • Brusný kotouč ″multi-hole″ s upevněním na suchý zip, klíč, metaBOX 145

    Charakteristika:

    • Průměr nosného talíře: 150 mm
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 1 kg
    • Délka kabelu: 4.3 m
    • Otáčky naprázdno: 4000 - 10000 /min
    • Nejistota K: 2 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 350 W
    • Mlecí plocha: 2.4 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 71 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 82 dB(A)
    • Oscilační obvod: 2.5 mm
    • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka