{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6000 Joker Imperial | |
Rozmer cez steny | 11/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 235 mm | |
Šírka rozovretia b | 39 mm | |
Výška rozovretia h1 | 9 mm | |
Výška krúžku h2 | 11 mm | |
⌀ krúžku D | 33,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 80 | |
Následný uhol | 4,5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | palcový | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614890 11/16 | |
EAN/GTIN | 4013288167439 | |
Číslo výrobcu | 05073286001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000, palce 11/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
39,64 €
13,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
458 kus/y s okamžitým dodaním
19,40 €
14,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Následný uhol | 4,5 | 5 |
Nastavenie krúžku | 0 | 0 |
Dĺžka kľúča L | 235 | 233 |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 11 | 10,9 |
Výška rozovretia h1 | 9 | 7,9 |