{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 9 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Rozmer cez steny 3 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 4 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 23 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 30 mm | |
maximálna výška krúžku h1 | 14 mm | |
maximálna výška krúžku h2 | 16 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614848 9-15 | |
EAN/GTIN | 4045197727084 | |
Číslo výrobcu | 614848 9-15 |