Otvorený / očkový kľúč s račňou, palce 1/4

Č. pol.: 614825 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 1/4 palec
    Dĺžka kľúča L 136 mm
    Šírka rozovretia b 17,1 mm
    Výška rozovretia h1 4,3 mm
    Výška krúžku h2 7 mm
    ⌀ krúžku D 17,3 mm
    Nastavenie krúžku 0 Stupeň
    Počet zubov 72
    Následný uhol 5 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Rozmery cez steny palcový
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614825 1/4
    EAN/GTIN 4045197331205
    Číslo výrobcu 614825 1/4

    Popis

    Prevedenie:

    Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka