Otvorený / očkový kľúč s račňou 13

Č. pol.: 614805 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 632 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Dĺžka kľúča L 179 mm
Šírka rozovretia b 27,9 mm
Výška rozovretia h1 6 mm
Výška krúžku h2 9,2 mm
⌀ krúžku D 26,4 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614805 13
EAN/GTIN 4062406649562
Číslo výrobcu 614805 13

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka