Prevedenie:
Hlavní materiál
63% polyester, 33% bavlna, 4% elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²
Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Kapsa na hrudi s měchem a klopou
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na pero na rukávu
Vnitřní kapsy
Koleenní kapsy s měchem a klopou, skryté kovové knoflíky
Zadní kapsa, jedna s klopou
Vrchní úprava
Prodlužovací prvek ve spodní části
Nastavitelné zakončení rukávů se skrytými kovovými knoflíky
Detaily
Páskový límec
Nastavitelná guma v pase
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek
Funkčnost
Předsazená kolena, předsazené rukávy
2směrný streč, bez škrábanců
Reflex
Reflexní detaily na nohavicích, Reflexní páska na rukávech
Přední zapínání
Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Pohodlné nehořlavé Pracovní kalhoty s laclem dámského střihu se strečovou úpravou funkcí
- Ideální Pracovní softshellové Pracovní kalhoty s laclem s vysokou úrovní pohodlí pro osoby, které pracují v exponovaném prostředí
- Vybavené závěsnými kapsami a chytrými detaily, jako jsou strečové panely pro větší volnost pohybu a flexibilitu
- Olej, špínu a vodu odpuzující tkanina je vlastní vysoká odolnost proti opotřebení
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- zesílení na kolenou, skládací pravítko a kapsa na nůž s prostorem pro telefon
- Certifikováno podle EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 a IEC 61482-2
- Stupeň odolnosti proti oblouku: 10,7 cal/cm² (platí pro strečový materiál)