Momentový klíč

Č. pol.: 6144-1CT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6144-1CT
EAN/GTIN 4000896025541
Číslo výrobcu 6144-1CT
Číslo L L60140 4130

Popis

Popis:

  • 2komponentní rukojeť pro lepší úchop
  • Zjednodušená aretace pro nastavení hodnoty utahovacího momentu
  • Průzor pro optickou kontrolu blokování
  • 4 barevné kódovací kroužky (červený, žlutý, zelený, černý) k označení při personalizacích nebo speciálních pracovních postupech
  • Bez signalizačního tlačítka
  • ± 2 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Jemnozubá přepínací ráčna HiPer v 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 zubů ∙ 4° úhel ovládání)
  • Vysoce precizní prvotřídní momentové nástroje – pro nejvyšší nároky
  • Robustní a odolná tvrdě chromovaná ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Uživatelsky komfortní přepínací ráčna
    Snadná údržba (opravné sady pro ráčny určené zákazníkům pro vlastní montáž)
  • Integrovaná přepínací páčka
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákružkem snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění
  • Přesné jemné dělení stupnice
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Povrch: tvrdochrom
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 1046 mm
  • Hmotnost netto (kg): 5.54 kg
  • Nm min-max: 200 – 500 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 2.5 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 21.6 – 54.6 kg
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Tloušťka hlavy a: 28.5 mm
  • Šířka hlavy b: 64 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka