Prodloužení 1/2″ 76 mm

Č. pol.: 6143780
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6143780
EAN/GTIN 4010886614372
Číslo výrobcu 6143780
Číslo L L60160 512

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3123, ISO 3316
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 23 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 75 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka