Křížová rukojeť 1/2″ 292 mm

Č. pol.: 6143430
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6143430
EAN/GTIN 4010886614341
Číslo výrobcu 6143430
Číslo L L60160 198

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3122, ISO 3315
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 292 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka