Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromvanadová ocel, broušená, chromovaná
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Délka vložky: 77,0 mm
- Ø vložky 1: 20,7 mm
- Ø zasunutí 2: 22,5 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 16,5 mm
- Celková šířka [mm]: 22,5 mm
- Celková délka [mm]: 77 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: broušené, chromované
- Šířka napříč plochami 1 [AF]: 9/16″
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez