{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 260 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 10 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 15 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613950 22 | |
EAN/GTIN | 4045197159878 | |
Číslo výrobcu | 613950 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 192 kus/y s okamžitým dodaním
9,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 10 | 9,5 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 260 | 314 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |