Koncová měrka, kalibrovaný CTE, ISO 175 mm ocel, třída k, keramika

Č. pol.: 613804-01B
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
    Druh produktu Koncová miera

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 613804-01B
    EAN/GTIN 4946368558028
    Číslo výrobcu 613804-01B
    Číslo L L40010 15343

    Popis

    Popis:

    koncové měrky s kalibrovaným součinitelem tepelné roztažnosti. koncové měrky nabízejí následující výhody: Mitutoyo nabízí vysoce kvalitní koncové rozměry (ocel a keramika), které jsou lepší než třída K. koncové měrky mají přesně kalibrovaný koeficient tepelné roztažnosti, měřený pomocí vysoce přesného oboustranného laserového interferometru (DFI). Každý Sada koncových měrek byl měřen s vysoce přesným meziměrem bloku měřidla (GBI). Nejistota měření součinitele tepelného prodloužení: 0.035 x 10. -6. /K (k=2). Nejistota měření délky: 30 nm (k=2), pro koncové měrky 100 mm ocel.

    Charakteristika:

    Přesnost: DIN EN ISO 3650, třída K
    Rozsah dodávky: V dřevěné krabičce

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka