Popis:
Tento koncový rozměr třídy k s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové rozměry velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.
Charakteristika:
Displej: LCD, výška znaků: 9,5 mm
Palcová metrická soustava: Metrická
Doručeno: Včetně síťového adaptéru, rukojeti pro zvedání vřetena
Hmotnost: 305
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování