Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 2, keramický, 1.25 mm ocel

Č. pol.: 613585-041
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
Menovitý rozmer 1,25 mm
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613585-041
EAN/GTIN 4946368316048
Číslo výrobcu 613585-041
Číslo L L40010 15732

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 2 s certifikátem o zkoušce z výroby nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Displej: LCD, výška znaku 11 mm otočný o 330°
Inch-Metric: Inch/Metric
Doručeno: Včetně 1 baterie
Hmotnost: 170
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka