Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída 0, keramický, 1.06 mm ocel

Č. pol.: 613566-026
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
Menovitý rozmer 1,06 mm
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613566-026
EAN/GTIN 4946368311234
Číslo výrobcu 613566-026
Číslo L L40010 15859

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 0 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka