Úderový otvorený kľúč 27

Č. pol.: 613401 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 27 mm
Norma DIN 133
Dĺžka kľúča L 175 mm
Hrúbka hlavy hmax 15,5 mm
Poloha rozovretia 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál špeciálna oceľ
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613401 27
EAN/GTIN 4062406097776
Číslo výrobcu 613401 27

Popis

Prevedenie:

Silný tvar; kovaný v zápustke. Úzka tolerancia veľkosti kľúča, poloha rozovretia 15°.

Norma:

DIN 133

Materiál:

Špeciálna oceľ, čierny povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka