SB 18 L BL Mobilní dílenská sada

Č. pol.: 613157710
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613157710
EAN/GTIN 4061792254534
Číslo výrobcu 613157710

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 L BL Sada se 78dílnou pojízdnou dílnou; Plastový kufr; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Popis:

  • Nejmenší 18voltová příklepová vrtačka Metabo s výkonným bezkartáčovým napájením pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
  • Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
  • Extrémně krátká a lehká příklepová vrtačka pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
  • Mobilní dílna (78dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 5 vrtáků do zdiva (5/6/7/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), dřevěný záhlubník (12,7 mm), středicí kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními čepelemi, svinovací metr (3 m/10″), tužka (HB)
  • Robustní, odolný hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky
  • Výkonný bezkartáčový motor pro maximální účinnost a dlouhou životnost baterie
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek a držákem bitů, lze jej upevnit buď vpravo, nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a zásobník bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, plastový kufr, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 1 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání do betonu: 16,5 m/s²
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Maximální točivý moment, měkký: 28 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 65 Nm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,5 - 9 Nm
  • Ø vrtáku do zdiva: 13 mm
  • Ø vrtáku do oceli: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 40 mm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 500 / 0 - 1700 ot/min
  • Maximální rychlost úderu: 25500 ot/min
  • Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,3 kg
  • Hrubá hmotnost: 5,405 kg