Prevedenie:
Akumulátorová vrtačka / šroubovák BS 18 L BL Sada se 74 dílnou pro pojízdnou dílnu; Plastový kufr; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Popis:
- Nejmenší 18voltová vrtačka Metabo s výkonným bezkartáčovým napájením pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
- Mobilní dílna (74dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), dřevěný záhlubník (12, 7mm), středicí kolík (5x100mm), řezací nůž se 2 náhradními břity, svinovací metr (3m/10″), tužka (HB), poznámkový blok
- Extrémně krátký a lehký vrtací šroubovák pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
- Robustní, odolný hliníkový tlakový odlitek převodového pouzdra
- Výkonný bezkartáčový motor pro maximální účinnost a dlouhou životnost baterie
- Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
- Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- S praktickým hákem na opasek a držákem bitů, lze jej upevnit buď vpravo, nebo vlevo
- Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a zásobník bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, plastový kufr, sada příslušenství.
Charakteristika:
- Nejistota měření K: 5 dB(A)
- Vrtání do kovu: 2,1 m/s²
- Nejistota měření K: 1,5 m/s²
- Typ akumulátorové sady: Li-Power
- Napětí akumulátoru: 18 V
- Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
- Maximální točivý moment, měkký: 28 Nm
- Maximální točivý moment, tvrdý: 65 Nm
- Nastavitelný točivý moment: 0,5 - 9 Nm
- Vrtací Ø do oceli: 13 / 1/2 ″
- Vrtací Ø do měkkého dřeva: 40 / 1 9/16 ″
- Otáčky naprázdno: 0 - 500 / 0 - 1700 otáček za minutu
- Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
- Hmotnost bez akumulátoru: 0,9 kg
- Hrubá hmotnost: 0,000 kg