WVB 18 LT BL 11-125 Quick aku úhlová bruska

Č. pol.: 613057850
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613057850
EAN/GTIN 4061792206199
Číslo výrobcu 613057850
Číslo L L01750 1225

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska nové generace: díky o 40 % vyššímu výkonu stejně výkonná jako síťový přístroj s příkonem 1100 W
  • Bezobslužný bezkartáčový motor s maximální účinností a maximální ovladatelností
  • Variabilní nastavení otáček s regulačním kolečkem pro práci při otáčkách specifických pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
  • Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Kotouč se zastaví do 1 sekundy po vypnutí
  • Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Baterie lze otáčet v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť, prachový ochranný filtr, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
  • Obvod rukojeti: 191 mm
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 10000 /min
  • Max. Hloubka řezu: 27 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.