MT 18 LTX akumulátorové multifunkční nářadí

Č. pol.: 613021890
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
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613021890
EAN/GTIN 4007430277558
Číslo výrobcu 613021890
Číslo L L01750 1366

Popis

Popis:

  • Oscilační akumulátorový multitool s vysokým výkonem srovnatelným se síťovým přístrojem
  • Nepostradatelný pro práce v interiéru při řezání, broušení, škrábání a rašplování nejrůznějších materiálů
  • Držák nástrojů pro maximální kompatibilitu s OIS, Starlock a dalším příslušenstvím
  • Rychlá výměna nástrojů Metabo pro úsporu času, pohodlnou výměnu příslušenství
  • Rychlý postup práce díky velkému úhlu oscilace a elektronice VTC s konstantními otáčkami i při zatížení
  • Tenký design a protiskluzový měkký povrch rukojeti pro optimální manipulaci
  • Extra jasná LED dioda pro dobrou viditelnost v pracovní oblasti
  • Možnost vysávání připojením univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč 32 mm HCS (dřevo), trojúhelníková brusná deska 93 mm s upevněním na suchý zip, 5 lepicích brusných kotoučů 93 mm P 80, 5 lepicích brusných kotoučů 93 mm P 120, sací adaptér, multiadaptér, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Nejistota K: 3 m/s²
  • Mlecí plocha: 7.5 m/s²
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 11.6 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 13 m/s²
  • Skrápění: 11.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 7000 - 18000 /min
  • Držák nástroje: Kompatibilní s OIS / Starlock

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka