Momentový klíč ∙ US STANDARD

Č. pol.: 6127-1CT
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6127-1CT
EAN/GTIN 4000896025381
Číslo výrobcu 6127-1CT

Popis

Popis:

  • Podle US-standardu
  • Dělení stupnice v lbf.ft
  • ± 3 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Opticky (modely se signalizačním tlačítkem)
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Přepínací ráčna
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 545 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.3 kg
  • Nm min-max: 54.2 – 271.2 Nm
  • lbf min.–max.: 40 – 200 lbf.ft
  • Tolerance: 3 %
  • Dělení stupnice (lbf.ft): 1 lbf.ft
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 450.47 – 427.91 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 12.3 – 64.6 kg
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
  • Šířka hlavy b: 44 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka