Popis:
6stranný, ruční
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
GEDORE vanadová ocel 31CrV3
Ochranná izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2násobná kontrola izolace nástroje
16 - 18 mm izolační výstupek
Průměr d1 pro rozměry 27, 30 a 32 není normalizován.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Délka vložky: 59,0 mm
- Ø vložky 1: 44,5 mm
- Ø zasunutí 2: 27,0 mm
- Celková šířka [mm]: 44,5 mm
- Celková délka [mm]: 59 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: 2-násobné kontrolní nářadí s izolací, s izolací VDE do 1000 V
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano