Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, vroubkování pro snadný úchop
Chromovaný
Vlisovaný čep, fosfátovaný
Celkový úhel natočení cca 15-20°
Chromvanadová ocel
Optimální přenos síly i v těžko přístupných místech.
Charakteristika:
- Velikost pohonu TX (vnitřní): T27
- Velikost pohonu TX (vnitřní) [mm]: 4,99 mm
- Uchycení pohonu, čtvercové [metrické]: 6,3 mm
- Uchycení pohonu, čtvercové [imperiální]: 1/4″
- Délka zasunutí: 30,5 mm
- Délka zasunutí Ø pohonu: 12 mm
- Celková délka [mm]: 37 mm
- Celkový úhel natočení: 15 - 20°