Overal pro potravinářský průmysl bílá C52

Č. pol.: 612018001000C52
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Kombinéza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 612018001000C52
    EAN/GTIN 7330509801550
    Číslo výrobcu 612018001000C52

    Popis

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

    Frontlukning
    Gemt tovejs metallynlås

    Finish
    Elastisk håndledsbånd
    Elastik i buksebund

    Detaljer
    Justerbar elastik i taljen

    Lommer
    Inderlommer på brystet, en af dem med lynlås i plastik.

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Overall specielt tilpasset til fødevareindustrien, der opfylder alle de høje standarder for klinisk hygiejne
    • Arbejdstøjet har ingen udvendige lommer, men i stedet er der to indvendige brystlommer, hvoraf den ene er forsynet med en lynlås i plast
    • Overallen har en skjult tovejslynlås i plast, og for øget komfort er der en justerbar elastik i taljen og elastik i både ærmer og enden af benene
    • Den kan vaskes industrielt i henhold til EN ISO 15797

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka