Samočinný sklopný kontejner bez vypouštěcího kohoutu

Č. pol.: 6120
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6120
EAN/GTIN 4017976061207
Číslo výrobcu 6120
Číslo L L90070 23

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Samonaklepávače není nutné zvedat kvůli vyprazdňování. Prázdný žlab se automaticky vrátí do nakládací polohy. Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu, lakovaná modrou barvou RAL 5007. Standardně s kapsami pro vysokozdvižný vozík, ochranou proti překlopení a zámkem proti překlopení, spojovacím řetězem proti sklouznutí a překlopení. Vytáhněte lanko pro uvolnění sklápění ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Přídavné zařízení ″A″ s vypouštěcím kohoutem a sítem pro oddělování kapalin a pevných látek.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 2500
Objem (litry): 1200
Rozměry skříně (mm): 1699 x 1157 x 997
Výška vylévací hrany bez koleček (mm): 1043
Výška výsypné hrany s kolečky (mm): 1288
Celková délka (mm): 1755
Celková šířka (mm): 1222
Celková výška (mm): 1127