KS 18 LTX 66 BL akumulátorová okružní pila KS 18 LTX 66 BL

Č. pol.: 611866850
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 611866850
EAN/GTIN 4061792196490
Číslo výrobcu 611866850
Číslo L L01750 942

Popis

Popis:

  • Výkonná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
  • Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodicích lištách Metabo, ale i Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Rychle, přesné příčné řezy jednoduchým spojením s příčnou lištou Metabo KFS (příslušenství)
  • Vysoce výkonné akumulátory LiHD a bezkartáčový motor Metabo zaručují maximální tažnou sílu a vytrvalé řezání
  • Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
  • Vyhazovací hubici pilin lze individuálně otáčet a aretovat pro každou pracovní polohu
  • Vyhazovací hubici pilin lze individuálně otáčet a aretovat pro každou pracovní polohu
  • Vyhazovací hubici pilin lze individuálně otáčet a aretovat pro každou pracovní polohu
  • Vyhazovací hubici pilin lze individuálně otáčet a aretovat pro každou pracovní polohu
  • Vyhazovací hubici pilin lze individuálně otáčet a aretovat pro každou pracovní polohu
  • Vyhazovací hubici pilin lze individuálně otáčet a aretovat pro každou pracovní polohu a uzamykatelná
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení řezné plochy
  • Polohu 0° lze nastavit pro maximální přesnost řezání
  • Vysoce viditelný indikátor řezu pro řezání po odtržení
  • Robustní a odolná díky hliníkovému krytu pily odlitému pod tlakem
  • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip pro bezpečné vedení
  • Možnost odsávání díky připojení univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), dělicí lišta, šestihranný klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.5 kg
  • Otáčky naprázdno: 4800 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 43 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 66 mm
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 46 °