Koncová měrka, kalibrovaný CTE, ISO 500 mm ocel, třída k, ocel

Č. pol.: 611685-01B
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
Menovitý rozmer 500 mm
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 611685-01B
EAN/GTIN 4946368557694
Číslo výrobcu 611685-01B
Číslo L L40010 8629

Popis

Popis:

koncové měrky s kalibrovaným součinitelem tepelné roztažnosti. koncové měrky nabízejí následující výhody: Mitutoyo nabízí vysoce kvalitní koncové rozměry (ocel a keramika), které jsou lepší než třída K. koncové měrky mají přesně kalibrovaný koeficient tepelné roztažnosti, měřený pomocí vysoce přesného oboustranného laserového interferometru (DFI). Každý Sada koncových měrek byl měřen s vysoce přesným meziměrem bloku měřidla (GBI). Nejistota měření součinitele tepelného prodloužení: 0.035 x 10. -6. /K (k=2). Nejistota měření délky: 30 nm (k=2), pro koncové měrky 100 mm ocel.

Charakteristika:

Přesnost: DIN EN ISO 3650, třída K
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V dřevěné krabičce

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka