Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 2, ocel, 1.5 mm ocel

Č. pol.: 611641-041
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
    Druh produktu Koncová miera

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 611641-041
    EAN/GTIN 4946368261041
    Číslo výrobcu 611641-041
    Číslo L L40010 11064

    Popis

    Popis:

    Tato konečná dimenze třídy 2 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

    Charakteristika:

    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka