Koncová měrka, JCSS certifikát ISO, třída 2, ocel, 1.8 mm ocel

Č. pol.: 611518-046
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
Menovitý rozmer 1,8 mm
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 611518-046
EAN/GTIN 4946368238357
Číslo výrobcu 611518-046
Číslo L L40010 16399

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 2 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mitutoyo oceli jsou vyráběny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Doručeno: Včetně krabičky, klíče, 1 baterie, nastavovacího standardu (od 25 mm výše).
Hmotnost: 470
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka