Popis:
Tato konečná dimenze třídy 1 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mitutoyo oceli jsou vyráběny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.
Charakteristika:
Doručeno: Včetně krabičky, klíče, 1 baterie, nastavovacího standardu (od 25 mm výše).
Hmotnost: 470
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním