Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 0, ocel, 0.5 mm ocel

Č. pol.: 611506-021
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 611506-021
EAN/GTIN 4946368237503
Číslo výrobcu 611506-021
Číslo L L40010 307

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 0 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Doručeno: Včetně krabičky, nastavovacího standardu (od 25 mm výše), klíče, 1 baterie.
Hmotnost: 270
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka