Koncová měrka, zkušební certifikát BS, třída 1, ocel, 0.026"

Č. pol.: 611326-131
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 611326-131
EAN/GTIN 4946368236032
Číslo výrobcu 611326-131
Číslo L L40010 15803

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 1 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka