KGSV 72 Xact přímočará pila

Č. pol.: 611216000
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
    Druh produktu Píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 611216000
    EAN/GTIN 4007430296436
    Číslo výrobcu 611216000

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní trakční funkce pro široké obrobky do 305 mm: za pilou není potřeba žádný prostor
    • Maximální flexibilita při řezání díky otočnému stolu a oboustranně naklonitelné pilové hlavě
    • Dvojitý čárový laser pro přesné zobrazení linie řezu vlevo a vpravo od pilového kotouče
    • Regulace otáček pro rozšířený rozsah použití, např. pro řezání hliníkových profilů a plastů
    • Kompaktní nízká hmotnost s ergonomickými rukojeťmi pro přenášení, ideální pro mobilní použití
    • Efektivní odsávání prachu pomocí integrovaného sběrače prachu
    • Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů pomocí dorazových bodů
    • Jasné LED pracovní světlo pro osvětlení linie řezu (napájení ze sítě, nejsou nutné baterie)
    • Posuvné vysoké zadní profily plotu pro bezpečné řezání
    • Hloubkové vedení pro snadné vytváření drážek
    • Snadná výměna pilového kotouče pomocí aretace vřetena: Není nutná demontáž ochranného krytu vahadla

      Rozsah dodávky
    • Karbidový pilový kotouč (40 zubů), 2 prodloužení délky stolu, upínání materiálu, nástroj pro výměnu pilového kotouče, navíječ kabelu

    Charakteristika:

    • Délka kabelu: 3 m
    • Hmotnost: 16.1 kg
    • Hrubá hmotnost: 20.000 kg
    • Pilový kotouč: 216 mm
    • Jmenovitý příkon S1 100%: 1500 W
    • Jmenovitý příkon S6 20%: 1800 W
    • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 42 mm
    • Otáčky naprázdno: 2200 - 6300 /min
    • Řezná rychlost: 25 - 70 m/s
    • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
    • Řezný výkon 90°/90: 305 x 72 mm
    • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 47 °
    • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
    • Max. Hloubka řezu 90°/45: 72 / 42 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka